Akkukäyttöinen ruuvinväännin ilman akkua ja laturia M12FDD2-2

Tuote nro.: 070214 M12FDD2-2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 12 V

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 12 V
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Moottorin rakenne Hiiletön moottori
enimmäisvääntömomentti kova 37 Nm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde 0 min-1 - 450 min-1
enimmäiskierrosluku 2. vaihde 1 700 min-1
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 13 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 35 mm
Paino 1,2 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 2,5 m/s2
Tyypillinen käyttö Strong
soveltuu materiaalille puu; puu
Tuotetyyppi Poraruuvinväännin
USP1 12V, 2-vaihteinen
USP2 Harjaton moottori, pikakiinnitysistukan kiinnitysalue 1,5–13, ilman akkua ja laturia

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 070214 M12FDD2-2
EAN / GTIN 4058546376666

Kuvaus

Malli:

MILWAUKEE − akkuporaruuvinväännin
Läpivedon kestävä akkukäyttöinen 2-vaihteinen poraruuvain, jossa suunnanvaihtotoiminto.
Kestävä metallinen vaihteistokotelo, pitkä käyttöikä.
FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka, karalukitus.
Työskentelyalueen LED-valaistus. Kädensijan Softgrip-pinnoite tuntuu mukavalta käytössä.
  • Harjaton POWERSTATE™-moottorissa enemmän tehoa pienemmässä koossa (168 mm pitkä).
  • REDLINK PLUS™ -elektroniikka älykästä suorituskyvyn hallintaa ja ylikuormasuojaa varten.
  • 16-portainen elektroninen momentin ja porausportaan säätö.

Etu:

REDLINK PLUS™ -elektroniikka.

Ohje:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numerosta 073815 ja numerosta 073840.