Akkuporaruuvinväännin M18CBLDD-2

Tuote nro.: 070210 M18CBLDD-2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Ei saatavilla
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 18 V

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pakkaus Kuljetuslaukku
    sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 18 V
    Valmistajamerkintä M18CBLDD-202C
    Energiansyöttö Akkukäyttöinen
    Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
    Akkutyyppi Litium-ioni
    Akkukapasiteetti 2 Ah
    akun jännite 18 V
    Moottorin rakenne Hiiletön moottori
    enimmäisvääntömomentti kova 60 Nm
    enimmäiskierrosluku 1. vaihde 0 min-1 - 500 min-1
    enimmäiskierrosluku 2. vaihde 1 800 min-1
    Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
    Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 13 mm
    kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 52 mm
    Paino 1,5 kg
    EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso <2,5 m/s2
    Tyypillinen käyttö Strong
    soveltuu materiaalille puu; teräs
    Tuotetyyppi Poraruuvinväännin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 070210 M18CBLDD-2
    EAN / GTIN 4058546222628
    Valmistajan numero 4933464317

    Kuvaus

    Malli:

    MILWAUKEE − akkuporaruuvinväännin Läpivedon kestävä akkukäyttöinen 2-vaihteinen poraruuvain, jossa suunnanvaihtotoiminto. REDLITHIUM™-akut, joissa on yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö. Kestävä metallinen vaihteistokotelo, pitkä käyttöikä. FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka, karalukitus. Työskentelyalueen LED-valaistus. Kädensijan Softgrip-pinnoite tuntuu mukavalta käytössä.
    Vähän huoltoa kaipaava, harjaton moottori suurella vääntömomentilla. REDLINK™-elektroniikka − kuormituksen turvallinen hallinta ylikuormitussuojalla pidentää akun, moottorin ja voimansiirron käyttöikää.

    Etu:

    REDLINK™-elektroniikka.

    Toimituksen sisältö:

    Mukana 2× M18 Red-litiumioniakku, M12-18C-laturi, vyökiinnitin, kuljetuslaukku.

    Ohje:

    Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073816, 073827 ja 073840.