Fresas de desbastar HOLEX Pro Steel MDI HPC 6 mm

Número de artículo: GG5704 6
Establecer precio 5 Unidad (21,00 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
104 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ d11 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Perfil de fresado: HR
  • Tolerancia ⌀ nominal: d11
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Steel
⌀ de corte DC 6 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Perfil de fresado HR
Tolerancia ⌀ nominal d11
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 10 mm
Longitud total L 54 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,3 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,028 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,03 mm
anillo de color verde
Contenido 5
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG5704 6
EAN / GTIN 4062406335434
Número del fabricante GG5704 6

Tablas de Aplicación

Acero < 750 N/mm²
P
170
Acero < 900 N/mm²
P
160
Acero < 1100 N/mm²
P
135
Acero < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
120
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas similares a DIN 6527. Perfil especial optimizado de los labios para el desbastado. Potencia de arranque de viruta muy elevado.
Como n.° 205704.

Aplicación:

Para el mecanizado de desbastado, especialmente adecuado para el mecanizado de ranuras completas

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

De la misma serie "Pro Steel" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra