Paquete económico de broca Weldon de MDI HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB, 5 unidades, ⌀ DC h7: 4,5mm

Número de artículo: GG1673 4,5
Establecer precio 5 Unidad (30,24 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 L
  • Ejecución: 6×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Steel
⌀ nominal DC 4,5 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537 L
Ejecución 6×D
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de la ranura de viruta Lc 36 mm
Longitud total L 74 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,14 mm/rev.
Contenido 5
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo GG1673 4,5
EAN / GTIN 4045197988300
Número del fabricante GG1673 4,5
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
250
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
200
Aluminio > 10 % Si
N
160
Acero < 500 N/mm²
P
125
Acero < 750 N/mm²
P
115
Acero < 900 N/mm²
P
95
Acero < 1100 N/mm²
P
90
Acero < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Los filos principales rectos y un perfil ranurado especial proporcionan una buena evacuación de viruta. La robusta forma geométrica del filo garantiza un taladrado de alto rendimiento con seguridad del proceso. Amplias posibilidades de aplicación en los materiales de acero gracias a una combinación de metal duro tenaz y de grano ultrafino y un recubrimiento extraordinariamente resistente al desgaste.
Como n.º 122777.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
longitud de ranura de viruta (ver tabla) menos 1,5 × ⌀ nominal.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Pro Steel" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra