{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 20,5 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 28 mm | |
Longitud total L | 66 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,14 mm/rev. | |
Contenido | 5 | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | GG1668 5 | |
EAN / GTIN | 4045197986368 | |
Número del fabricante | GG1668 5 |