HOLEX Pro Steel Fresas de desbastar MDI HPC, TiAlN, ⌀ DC: 5,7mm

Número de artículo: GG1414 5,7
Establecer precio 5 Unidad (15,10 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
98 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / −0,03
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Steel
⌀ de corte DC 5,7 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal 0 / −0,03
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 45 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,4×D al contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 13 mm
Voladizo L1 incl. cuello 21 mm
⌀ de cuello D1 5,2 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,2 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,04 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,05 mm
anillo de color verde
Contenido 5
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG1414 5,7
EAN / GTIN 4045197908179
Número del fabricante GG1414 5,7

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
240
Acero < 750 N/mm²
P
220
Acero < 900 N/mm²
P
170
Acero < 1100 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
GGG
K
190
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Para desbastado y acabado.
Puntas 1×D en materiales sólidos con valores de avance máximos y gran suavidad de marcha.
Como n.º 202414.

Ventaja:

Forma de las ranuras optimizada, destalonado excéntrico, espacios de viruta grandes.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Pro Steel" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra