{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución regulación de la altura | eléctrico | |
Grosor de plaquita | 25 mm | |
Selección del color | Decoración: gris metálico, gris claro, blanco perla, arce, roble natural; Metal: Blanco puro, aluminio plateado, gris metálico | |
Intervalo de regulación de altura | 650 mm - 1.300 mm | |
Anchura | 1.600 mm | |
Profundidad | 800 mm | |
Tablero de trabajo grosor | 25 mm | |
Capacidad de carga máxima | 70 kg | |
Ejecución | regulable en altura eléctricamente | |
Peso | 60 kg | |
Tipo de producto | Mesa de oficina |
Número de artículo | 974024 1600 | |
EAN / GTIN | 2050002050778 | |
Número del fabricante | T60018 |