Taburete de trabajo ergonómico UP GREY

Número de artículo: 965416 GREY
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color del asiento precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga silla: 120

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga silla 120 kg
⌀ del asiento 280 mm
⌀ columna soporte 330 mm
Modelo regulación de la altura Suspensión por gas
Intervalo de regulación de la altura 450 mm - 630 mm
Capacidad de carga 120 kg
Material superficie de asiento tricot.###HOV000444
Material pie en cruz Plástico
Color material asiento gris cuarzo
Peso 4,3 kg
Tipo de producto Taburete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 965416 GREY
EAN / GTIN 4016849583976

Descripción

Ejecución:

Taburete para un asiento dinámico. Movible lateralmente gracias a la placa de base antideslizante, redondeada (360°), dado que la superficie de asiento se puede bascular hasta 10°. Armazón de plástico con resorte de gas de seguridad, regulación de la altura por tracción en la correa de mano roja.
Incluye cojín adicional, blando, robusto y duradero, con parte inferior antideslizante, de 100 % poliéster, lavable hasta 30 °C.
Superficie de asiento y base en gris basalto RAL 7012, cuerpo de taburete en negro, cojín en gris cuarzo.

Norma:

DIN 68877