{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tensión nominal | 250 V | |
Consumo de potencia | 30 W | |
Suministro de energía | alimentado en la red | |
Bombilla | LED | |
Bombilla intercambiable | no | |
Color luz | blanco neutro | |
Temperatura de color | 4.000 K | |
Iluminación atenuable | en continuo | |
Cuerpo lámpara longitud | 577 mm | |
Cuerpo de lámparas anchura | 136 mm | |
Cuerpo de lámparas altura | 33 mm | |
Altura total | 1.070 mm | |
Tipo de fijación | Abrazadera de mesa | |
Radio de acción del brazo articulado 3D | 180 grados | |
Longitud cable de conexión | 3 m | |
Tipo de enchufe entrada | C | |
Interruptor ON/OFF | sí | |
Tipo de producto | Lámpara de mesa/lámpara de trabajo |
Número de artículo | 928655 47 | |
EAN / GTIN | 4013330055967 | |
Número del fabricante | 113573000-00741255 |