Lámpara de varillas LED, Tipo: 14

Número de artículo: 928650 14
Descuento
425,83 €
Precio válido hasta 3 ene 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
56 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión nominal 250 V
Consumo de potencia 16 W
Suministro de energía alimentado en la red
Bombilla intercambiable no
Cantidad de LED 24
Color luz blanco neutro
Temperatura de color 5.000 K
Cuerpo lámpara longitud 360 mm
Cuerpo de lámparas anchura 80 mm
Cuerpo de lámparas altura 22,5 mm
Altura total 1.070 mm
Voladizo brazo soporte 830 mm
Tipo de enchufe entrada C
Interruptor ON/OFF
Tipo de producto Lámpara de mesa/lámpara de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928650 14
EAN / GTIN 4062406193478
Número del fabricante 928650 14

Descripción

Ejecución:

Lámpara de varillas muy luminosa con una elevada eficiencia energética y tecnología LED sin mantenimiento, con iluminación de superficie, homogénea, sin sombra ni deslumbramiento. Regulable hasta un 30 % mediante la tecla de mando en el cabezal de lámpara, con función de memoria.
Varillaje de la luminaria de aluminio anodizado. Cabezal de lámpara de ABS. Varillaje con articulación del cabezal 3D.
Radio de acción del brazo articulado 3D 820 mm.
Temperatura de color blanco neutro 5000 K.
La lámpara tiene bombillas LED montadas. El fabricante puede intercambiar la fuente de luz (lámparas LED). El cliente puede intercambiar el dispositivo de control (fuente de alimentación y cable).

Volumen de suministro:

Incluida pinza de mesa (intervalo de apriete 0 – 70 mm). 3,0 m de cable de conexión con enchufe europeo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra