{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 50 kg | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
Extensión de cajones | Bloqueo de extensión | |
Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
Cajones superficie útil en G | 36×24 | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Altura | 900 mm | |
Anchura | 1.000 mm | |
Profundidad | 700 mm | |
Altura útil | 800 mm | |
Cajón anchura útil | 900 mm | |
Cajón profundidad útil | 600 mm | |
Cajón anchura útil en G | 36 | |
Cajón profundidad útil en G | 24 | |
Peso | 151 kg | |
Tipo de producto | Armario de herramientas |
Número de artículo | 972460 900/6A | |
EAN / GTIN | 4067263126546 | |
Número del fabricante | 972460 900/6A |