Cajón ESD 75 mm

Número de artículo: 972473 75
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura frontal de cajón (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 50
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Cajones superficie útil en G: 36×24
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga cajón/estante extraíble 50 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Cajones superficie útil en G 36×24
propiedad electrostática EGB/ESD
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 36×24G
Altura frontal 75 mm
Altura útil 50 mm
Anchura útil 900 mm
Profundidad útil 600 mm
Anchura útil en G 36
Profundidad útil en G 24
con cajones desbloqueo individual no
Intervalo de empleo Armario de herramientas
Peso 16 kg
Tipo de producto Cajón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972473 75
EAN / GTIN 4067263126416
Número del fabricante 972473 75

Descripción

Ejecución:

Cajón de extensión total 100 % con extracción diferencial.
Orificios a intervalos de 25 mm para el posicionamiento de separadores ranurados (a partir de cajones de altura frontal 75 mm).
Capacidad de carga de 50 kg.

Volumen de suministro:

Cajón completo con 1 par de rieles de guía.

Lacado:

Cuerpo de cajonera y lado frontal gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de polvo ESD.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra