Carcasa de armario de herramientas ESD para cajones 900 mm

Número de artículo: 972470 900
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
propiedad electrostática EGB/ESD
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 36×24G
Altura 900 mm
Anchura 1.000 mm
Profundidad 700 mm
Anchura en G 40
Profundidad en G 28
Altura útil 800 mm
Altura útil para cajones 800 mm
Cantidad de cajones 0
Número de estantes extraíbles 0
Número puertas 0
Capacidad de carga máxima 4.000 kg
Sistema de cerradura electrónico – reequipable
Dotación ESD
Puesta a tierra Conexión de puesta a tierra en la carcasa
Cable de puesta a tierra ESD incluido
Peso 48 kg
Tipo de producto Carcasa de armario de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972470 900
EAN / GTIN 4067263126492
Número del fabricante 972470 900

Descripción

Ejecución:

Carcasa ESD conductora para armario de herramientas en 40×28G, adecuada para cajones 36×24G. Para el asiento de cajones a intervalos de 25 mm. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. Cajones adecuados en el n.° 972473.
Incluye cable de puesta a tierra ESD.

Lacado:

Cuerpo gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de polvo ESD.

Nota:

Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD. Al incorporar los cajones a la carcasa debe comprobar que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil de la carcasa.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra