Caja para piezas pequeñas easyPick ESD Altura 50 mm, Ancho×Profundidad en G / modelo: 4X8/1

Número de artículo: 972313 4X8/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
435 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Profundidad en G / modelo precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

propiedad electrostática EGB/ESD
Serie easyPick
Altura 50 mm
Anchura 100 mm
Profundidad 200 mm
Anchura en G 4
Profundidad en G 8
Número de compartimentos en la caja 1
Color negro
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972313 4X8/1
EAN / GTIN 4067263037057
Número del fabricante 972313 4X8/1

Descripción

Ejecución:

Caja para piezas pequeñas ESD easyPick de plástico eléctricamente conductor.

Idóneo para:

En todos los cajones con altura frontal de 75 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "easyPick" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra