Caja para piezas pequeñas easyPick ESD Altura 50 mm 4X4/1

Número de artículo: 972313 4X4/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
516 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Profundidad en G / modelo precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    propiedad electrostática EGB/ESD
    Serie easyPick
    Altura 50 mm
    Anchura 100 mm
    Profundidad 100 mm
    Anchura en G 4
    Profundidad en G 4
    Número de compartimentos en la caja 1
    Color negro
    Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 972313 4X4/1
    EAN / GTIN 4067263037033
    Número del fabricante 972313 4X4/1

    Descripción

    Ejecución:

    Caja para piezas pequeñas ESD easyPick de plástico eléctricamente conductor.

    Idóneo para:

    En todos los cajones con altura frontal de 75 mm.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    De la misma serie "easyPick" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra