Tablero de trabajo ESD 2000 mm

Número de artículo: 972160 2000
(459,68 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

propiedad electrostática EGB/ESD
Longitud 2.000 mm
Profundidad 750 mm
Espesor 51,6 mm
Longitud de tablero 2.000 mm
Material tablero de trabajo Tablero de viruta conductividad volumen
Superficie tablero de trabajo Estratificado HPL conductor
Grosor superficie 0,8 mm
Color superficie tablero de trabajo gris claro RAL 7035
Dotación ESD
Capa de cubierta conductora
Núcleo conductor volumen
Perfil de refuerzo interior en tablero de trabajo 30×30×3 mm
Puesta a tierra central, en el lado inferior del tablero de trabajo
Tipo de producto Tablero de banco de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972160 2000
EAN / GTIN 4062406166977
Número del fabricante 972160 2000

Descripción

Ejecución:

Placa de soporte de tablero de viruta de volumen conductivo de 50 mm. Recubrimiento superior de material estratificado HPL conductivo EGB 0,8 mm. Lado inferior con trefilado de material estratificado blanco. Perfil de encolar antiestático de ABS rotatorio de 3 mm.
Con tubo de acero en el interior como perfil de refuerzo.

Nota:

Perforación central para elemento de puesta a tierra n.° 972827 tam.INT2W en el lado inferior del tablero de trabajo ESD. Se debe pedir por separado.
El tablero de trabajo ESD solo se puede utilizar con piezas soporte ESD y chapas de nudos ESD.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra