Set puesta a tierra 4,5 mm

Número de artículo: 972815 4,5
(9,88 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Conexión pulsador (mm) precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    propiedad electrostática EGB/ESD
    Conexión de contacto botón pulsador (1) Conexión elemento de puesta a tierra ⌀ 10,3 mm
    Conexión de contacto botón pulsador (2) Conexión cable espiral ⌀ 4,5 mm
    Puesta a tierra de personas primaria
    Tipo de cable espiral
    Longitud de cable 2,4 m
    Tipo de producto Puesta a tierra de personas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 972815 4,5
    EAN / GTIN 4057989603889
    Número del fabricante C-184 132V

    Descripción

    Ejecución:

    Juego integrado por: 1 brazalete de puesta a tierra de tela azul, ajustable, pulsador de 4,0 mm, como el n.° 972802 tam. B.
    Cable espiral con pulsador 4,0 y 4,5 mm.

    Descargas y documentos

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra