Elemento puesta a tierra Pulsador 10,3 mm, Conexión pulsador: INT2W

Número de artículo: 972827 INT2W
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Conexión pulsador precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

propiedad electrostática EGB/ESD
Número botón pulsador 2
⌀ botón pulsador 10,3 mm
adecuado para uso internacional
Puesta a tierra de personas secundaria
Conexión de masa ESD Ojal atornillado
Tipo de cable liso
Longitud de cable 1,5 m
Tipo de producto Elemento puesta a tierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972827 INT2W
EAN / GTIN 4057989025414
Número del fabricante C-197 2541

Descripción

Ejecución:

Elemento de puesta a tierra (equipado con resistencia de protección de personas de 1 MΩ) para una sencilla conexión a masa ESD mediante ojal atornillado. Cable liso (1,5 m).
Contacto: 2 pulsador de 10,3 mm

Nota:

Para el uso internacional, el n.º 972827 tam. INT2W es perfectamente adecuado, ya que la conexión se realiza a través de un ojal atornillado. Los elementos de puesta a tierra n.º 972821 tam. DE1W, n.º 972823 tam. DE3 y n.º 972825 tam. DE6W solo se pueden conectar a través de los adaptadores correspondientes. Se debe prestar atención a que los adaptadores son conductores ESD.
Adecuado también para el uso internacional.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra