Tablero de trabajo ESD, Profundidad 750 mm, Longitud de tablero: 1000mm

Número de artículo: 972160 1000
Copiar
Precio por 1 Unidad (518,16 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 6-8 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

propiedad electrostática EGB/ESD
Longitud 1.000 mm
Profundidad 750 mm
Espesor 51,6 mm
Longitud de tablero 1.000 mm
Material tablero de trabajo Tablero de viruta conductividad volumen
Superficie tablero de trabajo Estratificado HPL conductor
Grosor superficie 0,8 mm
Color superficie tablero de trabajo gris claro RAL 7035
Dotación ESD
Capa de cubierta conductora
Núcleo conductor volumen
Puesta a tierra central, en el lado inferior del tablero de trabajo
Tipo de producto Tablero de banco de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 972160 1000
Copiar
EAN / GTIN 4062406166953
Copiar
Número del fabricante 972160 1000
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Placa de soporte de tablero de viruta de volumen conductivo de 50 mm. Recubrimiento superior de material estratificado HPL conductivo EGB 0,8 mm. Lado inferior con trefilado de material estratificado blanco. Perfil de encolar antiestático de ABS rotatorio de 3 mm.

Nota:

Perforación central para elemento de puesta a tierra n.° 972827 tam.INT2W en el lado inferior del tablero de trabajo ESD. Se debe pedir por separado.
El tablero de trabajo ESD solo se puede utilizar con piezas soporte ESD y chapas de nudos ESD.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra