Consola de brazo soporte ESD 1000 mm

Número de artículo: 972086 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
    Grosor material 1,5 mm
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Anchura 1.000 mm
    Alcance del brazo 250 mm
    Capacidad de carga máxima 50 kg
    Intervalo de empleo Columnas de soporte
    Peso 5 kg
    Tipo de producto Consola

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 972086 1000
    EAN / GTIN 4062406167301
    Número del fabricante 972086 1000

    Descripción

    Ejecución:

    Modelo de chapa de acero estable. Montaje por pares, para el asiento de la unidad de alumbrado n.º 928600, 928602 y 928608.

    Lacado:

    Gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de polvo ESD.

    Nota:

    Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD.
    Adecuado solamente para columnas soporte tam. 962 y 1362.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra