Unidad de alumbrado TAMETO 1000

Número de artículo: 928608 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 20

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Clase de protección IP IP 20
Longitud 920 mm
Profundidad 187 mm
Lámpara longitud 890 mm
Lámpara profundidad 167 mm
Tipo de enchufe entrada Sistema de enchufe GST
Tensión nominal 250 V
Consumo de potencia 26 W
Interruptor ON/OFF
Corriente de alumbrado 2.300 lm
Temperatura de color 4.000 K
adecuado para tipo 1000
Tecnología de luz LED
Sin filtro ni parpadeo
Posibilidad de atenuación con progresión continua
Peso 3 kg
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Luminaria para puesto de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928608 1000
EAN / GTIN 4013330060688
Número del fabricante 113037000-00628977

Descripción

Ejecución:

Unidad de alumbrado completa con tubo fluorescente y cable de conexión para la instalación en el interruptor n.° 928470 ON / OFF o 928460 ON / OFF (interruptor industrial). Tecnología LED sin mantenimiento, con una vida útil prolongada. La bombilla, de bajo consumo energético, es extraordinariamente homogénea, antideslumbrante y sin parpadeo, tiene un buen reconocimiento del color mediante porcentajes espectrales equilibrados, así como nitidez de contornos y de contraste. Temperatura del color/color de la luz de aprox. 4000 K.
Esta lámpara lleva integradas luces LED. Estas luces no pueden cambiarse en la lámpara.
Unidad de alumbrado LED con carcasa de aluminio anodizado incoloro y plástico negro. Antideslumbramiento por medio de panel de prisma cónico PMMA La unidad de alumbrado se puede atenuar progresivamente y está protegida de la suciedad por el tipo de construcción cerrado. Conexión por medio de sistema de conexión industrial, para un cableado en serie sencillo.

Función:

IP20: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ < 12 mm, pero se debe evitar el contacto, y no existe protección contra el agua.

Idóneo para:

Consola de brazo soporte n.º 928055, 928056, 972086 y 972087.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra