Unidad de alumbrado TAMETO 1500

Número de artículo: 928608 1500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 20

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1 mm
    Clase de protección IP IP 20
    Longitud 1.420 mm
    Profundidad 187 mm
    Lámpara longitud 1.190 mm
    Lámpara profundidad 167 mm
    Tipo de enchufe entrada Sistema de enchufe GST
    Tensión nominal 250 V
    Consumo de potencia 33 W
    Interruptor ON/OFF
    Corriente de alumbrado 3.200 lm
    Temperatura de color 4.000 K
    adecuado para tipo 1500
    Tecnología de luz LED
    Sin filtro ni parpadeo
    Posibilidad de atenuación con progresión continua
    Peso 4 kg
    Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
    Tipo de producto Luminaria para puesto de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 928608 1500
    EAN / GTIN 4013330060695
    Número del fabricante 113039000-00628980

    Descripción

    Ejecución:

    Unidad de alumbrado completa con tubo fluorescente y cable de conexión para la instalación en el interruptor n.° 928470 ON / OFF o 928460 ON / OFF (interruptor industrial). Tecnología LED sin mantenimiento, con una vida útil prolongada. La bombilla, de bajo consumo energético, es extraordinariamente homogénea, antideslumbrante y sin parpadeo, tiene un buen reconocimiento del color mediante porcentajes espectrales equilibrados, así como nitidez de contornos y de contraste. Temperatura del color/color de la luz de aprox. 4000 K.
    Esta lámpara lleva integradas luces LED. Estas luces no pueden cambiarse en la lámpara.
    Unidad de alumbrado LED con carcasa de aluminio anodizado incoloro y plástico negro. Antideslumbramiento por medio de panel de prisma cónico PMMA La unidad de alumbrado se puede atenuar progresivamente y está protegida de la suciedad por el tipo de construcción cerrado. Conexión por medio de sistema de conexión industrial, para un cableado en serie sencillo.

    Función:

    IP20: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ < 12 mm, pero se debe evitar el contacto, y no existe protección contra el agua.

    Idóneo para:

    Consola de brazo soporte n.º 928055, 928056, 972086 y 972087.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra