{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero | |
Regulación de la altura en el intervalo | 50 mm | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Altura | 1.300 mm | |
Anchura | 1.000 mm | |
Profundidad | 700 mm | |
Altura útil | 970 mm | |
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2 | |
Número de ruedas orientables sin freno de bloqueo | 2 | |
Capacidad de carga máxima | 200 kg | |
Peso | 32 kg | |
Tipo de producto | Carro para material |
Número de artículo | 972060 1300 | |
EAN / GTIN | 4062406167103 | |
Número del fabricante | 972060 1300 |