Tornillo de banco paralelo “Heuer-Front” con mordazas intercambiables 140 mm

Número de artículo: 967360 140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Heuer Front
Anchura de mordazas 140 mm
Abertura de sujeción 200 mm
Profundidad de sujeción 80 mm
Las mordazas de sujeción de tubos sujetan tubos con ⌀ exterior 27 mm - 70 mm
Mordazas intercambiables no
Dirección de apertura Con apertura hacia delante
Material Acero forjado en estampa
Peso 16 kg
Tipo de producto Tornillo paralelo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 967360 140
EAN / GTIN 2050002047693
Número del fabricante 101 140

Descripción

Ejecución:

Forjado totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.
Con apertura hacia delante.
Con mordazas de sujeción de tubos de unión forjada bajo las mordazas normales. Husillo resistente con rosca trapecial de paso doble para abrir y cerrar las mordazas con rapidez. Llave de husillo galvanizada con arandelas de seguridad de acero. Husillo y vías de guiado protegidos contra la suciedad. Guía prismática por ambos lados, reajustable.
Con pieza de yunque adicional reforzada para trabajos de enderezamiento y recalcado.
Mordazas de sujeción insertadas, templadas en la superficie. Un lado estriado, un lado liso. Reversibles e intercambiables.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de fijación para el montaje en el tablero de trabajo.

Lacado:

Martillo de impacto azul, con recubrimiento de polvo.

Nota:

En cuanto al regulador de altura adecuado, ver n.º 967540.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra