Tornillo de banco paralelo “Heuer-Front” con placa giratoria y mordazas intercambiables 120 mm

Número de artículo: 967380 120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Heuer Front
    Anchura de mordazas 120 mm
    Mordazas intercambiables
    Dirección de apertura Con apertura hacia delante
    Material Acero forjado en estampa
    Tipo de producto Tornillo paralelo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 967380 120
    EAN / GTIN 2050002047761
    Número del fabricante 101 120 + 103 120

    Descripción

    Ejecución:

    Forjado totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.
    Con apertura hacia delante.
    Con mordazas de sujeción de tubos de unión forjada bajo las mordazas normales. Husillo resistente con rosca trapecial de paso doble para abrir y cerrar las mordazas con rapidez. Llave de husillo galvanizada con arandelas de seguridad de acero. Husillo y vías de guiado protegidos contra la suciedad. Guía prismática por ambos lados, reajustable.
    Con pieza de yunque adicional reforzada para trabajos de enderezamiento y recalcado.
    Mordazas de sujeción insertadas, templadas en la superficie. Un lado estriado, un lado liso. Reversibles e intercambiables.
    Placa giratoria con giro de 360° en continuo y bloqueable para asegurarla en cada posición.

    Volumen de suministro:

    Incluye tornillos de fijación para el montaje en el tablero de trabajo.

    Lacado:

    Martillo de impacto azul, con recubrimiento de polvo.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra