Tornillo de banco paralelo “Heuer-Front” con placa giratoria y mordazas intercambiables 160 mm

Número de artículo: 967380 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Heuer Front
Anchura de mordazas 160 mm
Mordazas intercambiables
Dirección de apertura Con apertura hacia delante
Material Acero forjado en estampa
Tipo de producto Tornillo paralelo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 967380 160
EAN / GTIN 2050002047785
Número del fabricante 101 160 + 103 160

Descripción

Ejecución:

Forjado totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.
Con apertura hacia delante.
Con mordazas de sujeción de tubos de unión forjada bajo las mordazas normales. Husillo resistente con rosca trapecial de paso doble para abrir y cerrar las mordazas con rapidez. Llave de husillo galvanizada con arandelas de seguridad de acero. Husillo y vías de guiado protegidos contra la suciedad. Guía prismática por ambos lados, reajustable.
Con pieza de yunque adicional reforzada para trabajos de enderezamiento y recalcado.
Mordazas de sujeción insertadas, templadas en la superficie. Un lado estriado, un lado liso. Reversibles e intercambiables.
Placa giratoria con giro de 360° en continuo y bloqueable para asegurarla en cada posición.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de fijación para el montaje en el tablero de trabajo.

Lacado:

Martillo de impacto azul, con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra