Tornillo de banco paralelo “Heuer-Front”, Anchura de mordazas: 100mm

Número de artículo: 967350 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Heuer Front
Anchura de mordazas 100 mm
Abertura de sujeción 125 mm
Profundidad de sujeción 50 mm
Las mordazas de sujeción de tubos sujetan tubos con ⌀ exterior 16 mm - 30 mm
Mordazas intercambiables no
Dirección de apertura Con apertura hacia delante
Material Acero forjado en estampa
Peso 4,5 kg
Tipo de producto Tornillo paralelo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 967350 100
EAN / GTIN 2050002047631
Número del fabricante 100 100

Descripción

Ejecución:

Forjado totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.
Con apertura hacia delante.
Con mordazas de sujeción de tubos de unión forjada bajo las mordazas normales. Husillo resistente con rosca trapecial de paso doble para abrir y cerrar las mordazas con rapidez. Llave de husillo galvanizada con arandelas de seguridad de acero. Husillo y vías de guiado protegidos contra la suciedad. Guía prismática por ambos lados, reajustable.
Con pieza de yunque adicional reforzada para trabajos de enderezamiento y recalcado.
Mordazas de sujeción estriadas, templadas cuidadosamente en la superficie, no intercambiables.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de fijación para el montaje en el tablero de trabajo.

Lacado:

Martillo de impacto azul, con recubrimiento de polvo.

Nota:

En cuanto al regulador de altura adecuado, ver n.º 967540.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra