Tornillo de banco paralelo “Heuer-Front” con mordazas intercambiables 160 mm

Número de artículo: 967360 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Heuer Front
    Anchura de mordazas 160 mm
    Abertura de sujeción 225 mm
    Profundidad de sujeción 100 mm
    Las mordazas de sujeción de tubos sujetan tubos con ⌀ exterior 27 mm - 100 mm
    Mordazas intercambiables no
    Dirección de apertura Con apertura hacia delante
    Material Acero forjado en estampa
    Peso 27 kg
    Tipo de producto Tornillo paralelo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 967360 160
    EAN / GTIN 2050002047709
    Número del fabricante 101 160

    Descripción

    Ejecución:

    Forjado totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.
    Con apertura hacia delante.
    Con mordazas de sujeción de tubos de unión forjada bajo las mordazas normales. Husillo resistente con rosca trapecial de paso doble para abrir y cerrar las mordazas con rapidez. Llave de husillo galvanizada con arandelas de seguridad de acero. Husillo y vías de guiado protegidos contra la suciedad. Guía prismática por ambos lados, reajustable.
    Con pieza de yunque adicional reforzada para trabajos de enderezamiento y recalcado.
    Mordazas de sujeción insertadas, templadas en la superficie. Un lado estriado, un lado liso. Reversibles e intercambiables.

    Volumen de suministro:

    Incluye tornillos de fijación para el montaje en el tablero de trabajo.

    Lacado:

    Martillo de impacto azul, con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    En cuanto al regulador de altura adecuado, ver n.º 967540.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra