• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cajonera 60

Número de artículo: 963251 60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
48 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 552 mm
Anchura 306 mm
Profundidad 150 mm
División posible de cada cajón 4 ud.
Cantidad de cajones 60
Tipo de producto Cajón para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 963251 60
EAN / GTIN 5733439137386
Número del fabricante 137386

Descripción

Ejecución:

Carcasa de chapa de acero galvanizado, con barnizado en polvo de color azul acero.
Cajón divisible con reborde de detención (evita la caída),de polipropileno.
Adecuado para el montaje mural y asiento en torres giratorias.

Colocación:

Cantidad / cajón (Anch×P×Alt mm): 60 uds. (55×153×41)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Cantidad de cajones precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra