Cajonera 16

Número de artículo: 963251 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
53 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de cajones precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 552 mm
Anchura 306 mm
Profundidad 150 mm
División posible de cada cajón 4 ud.
Cantidad de cajones 16
Tipo de producto Cajón para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 963251 16
EAN / GTIN 5733439137423
Número del fabricante 137423

Descripción

Ejecución:

Carcasa de chapa de acero galvanizado, con barnizado en polvo de color azul acero.
Cajón divisible con reborde de detención (evita la caída),de polipropileno.
Adecuado para el montaje mural y asiento en torres giratorias.

Colocación:

Cantidad / cajón (Anch×P×Alt mm): 16 uds. (139×155×64)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra