Cajonera 24

Número de artículo: 963251 24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
43 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de cajones precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Altura 552 mm
    Anchura 306 mm
    Profundidad 150 mm
    División posible de cada cajón 3 ud.
    Cantidad de cajones 24
    Tipo de producto Cajón para piezas pequeñas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 963251 24
    EAN / GTIN 5733439137409
    Número del fabricante 137409

    Descripción

    Ejecución:

    Carcasa de chapa de acero galvanizado, con barnizado en polvo de color azul acero.
    Cajón divisible con reborde de detención (evita la caída),de polipropileno.
    Adecuado para el montaje mural y asiento en torres giratorias.

    Colocación:

    Cantidad / cajón (Anch×P×Alt mm): 24 uds. (91×154×64)

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra