Cajón transparente, Tipo de cajones: 150-00

Número de artículo: 963253 150-00
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de cajones precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 41 mm
Anchura 55 mm
Profundidad 153 mm
Tipo de cajones 150-00
Tipo de producto Cajón

Identificación y clasificación

Número de artículo 963253 150-00
EAN / GTIN 5733439108980
Número del fabricante 108980
Fabricante raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Descripción

Idóneo para:

Almacén de cajones n.º 963251 tam. 60.

Nota:

Almacén de cajones n.º 963251, tamaño 40 está equipado con cajones n.º 963253, tamaño 150−01, 150−02 y 150−03.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra