Caja para piezas pequeñas, rojo 26/0

Número de artículo: 960650 26/0
Descuento
1,90 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
767 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura / Tipo precio unitario incly. IVA
  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de herramientas

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas
Altura 26 mm
Anchura 75 mm
Profundidad 75 mm
Anchura en E 4,5 E
Profundidad en E 4,5 E
Posibilidad de división 1 pared intermedia fija
Cantidad de cajas necesaria para llenar un cajón del tamaño 36×36 E 64
Adecuado para altura frontal de cajón ≥ 50 mm
Material Poliestireno
Color rojo
Asa de transporte no
preparado para tapa no
Preparado para ventana no
Preparado para ventana como divisor de carga a granel no
apilable no
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 960650 26/0
EAN / GTIN 4045197435385
Número del fabricante 960650 26/0

Descripción

Ejecución:

Caja de poliestireno a prueba de golpes.
Con 1 pared intermedia fija.

Aplicación:

Para almacenamiento de piezas pequeñas.

Nota:

Surtidos de cajas ver n.º 960190 y 960260960280, así como n.º 960371, 960379, 960432, 960435, 960445.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra