• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Caja para piezas pequeñas, rojo 71/3

Número de artículo: 960650 71/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
834 piezas en stock
  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de herramientas

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas
Altura 71 mm
Anchura 150 mm
Profundidad 150 mm
Anchura en E 9 E
Profundidad en E 9 E
Posibilidad de división no
Cantidad de cajas necesaria para llenar un cajón del tamaño 36×36 E 16
Adecuado para altura frontal de cajón ≥ 100 mm
Material Poliestireno
Color rojo
Asa de transporte no
preparado para tapa no
Preparado para ventana no
Preparado para ventana como divisor de carga a granel no
apilable no
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 960650 71/3
EAN / GTIN 4045197334152

Descripción

Ejecución:

Caja de poliestireno a prueba de golpes.

Aplicación:

Para almacenamiento de piezas pequeñas.

Nota:

Surtidos de cajas ver n.º 960190 y 960260960280, así como n.º 960371, 960379, 960432, 960435, 960445.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Altura / Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra