Caja para piezas pequeñas, rojo 46/2

Número de artículo: 960650 46/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3.023 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura / Tipo precio unitario incly. IVA
  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de herramientas

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas
    Altura 46 mm
    Anchura 75 mm
    Profundidad 150 mm
    Anchura en E 4,5 E
    Profundidad en E 9 E
    Posibilidad de división no
    Cantidad de cajas necesaria para llenar un cajón del tamaño 36×36 E 32
    Adecuado para altura frontal de cajón ≥ 75 mm
    Material Poliestireno
    Color rojo
    Asa de transporte no
    preparado para tapa no
    Preparado para ventana no
    Preparado para ventana como divisor de carga a granel no
    apilable no
    Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 960650 46/2
    EAN / GTIN 8021776009204
    Número del fabricante 960650 46/2

    Descripción

    Ejecución:

    Caja de poliestireno a prueba de golpes.

    Aplicación:

    Para almacenamiento de piezas pequeñas.

    Nota:

    Surtidos de cajas ver n.º 960190 y 960260960280, así como n.º 960371, 960379, 960432, 960435, 960445.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra