{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Adecuado para mobiliario industrial | Armario de herramientas | |
Altura | 26 mm | |
Anchura | 75 mm | |
Profundidad | 75 mm | |
Anchura en E | 4,5 E | |
Profundidad en E | 4,5 E | |
Posibilidad de división | no | |
Cantidad de cajas necesaria para llenar un cajón del tamaño 36×36 E | 64 | |
Adecuado para altura frontal de cajón | ≥ 50 mm | |
Material | Poliestireno | |
Color | rojo | |
Asa de transporte | no | |
preparado para tapa | no | |
Preparado para ventana | no | |
Preparado para ventana como divisor de carga a granel | no | |
apilable | no | |
Tipo de producto | Caja para piezas pequeñas |
Número de artículo | 960650 26/1 | |
EAN / GTIN | 4045197334084 | |
Número del fabricante | 960650 26/1 |