Armario ropero con cierre de falleba 4

Número de artículo: 949015 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de departamentos precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de apertura de la puerta: 225
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 0,9 mm
    Ángulo de apertura de la puerta 225 grados
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altura 1.850 mm
    Anchura 800 mm
    Profundidad 520 mm
    Altura útil por departamento 780 mm
    Anchura útil por departamento 342 mm
    Profundidad útil por departamento 472 mm
    Número de departamentos 4
    Número de barras para ropa 1
    adecuado para casco integral
    para candado
    para candado con ⌀ del arco hasta 6 mm
    Frontales del armario puerta batiente de chapa maciza
    Modelo estructura inferior Pies de aluminio
    Cubierta inclinada no
    Ranura de ventilación panel posterior
    Ranura de ventilación puerta no
    Barnizado especial posible
    Letrero para el nombre
    Peso 68 kg
    Modelo cerradura Cierre de falleba
    Norma DIN 4547
    Tipo de producto Armario ropero

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 949015 4
    EAN / GTIN 4062406073091
    Número del fabricante 949015 4

    Descripción

    Ejecución:

    Patas de chapa de aluminio con un grosor de 2 mm. Paneles posteriores con rendijas de ventilación, puertas con toallero y rótulo para el nombre. El tope de la puerta se puede cambiar de derecha a izquierda con pocas manipulaciones.
    Con cierre de falleba, se puede cerrar por candado (no incluido en el suministro).
    Perchero con 3 ganchos por departamento.

    Norma:

    DIN 4547

    Lacado:

    Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    Opcional con panel de base. Consúltenos.
    Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra