Cerradura de cilindro de precisión con bombillo, bloqueo diferente, ⌀ de carcasa: 45mm

Número de artículo: 085814 45
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
⌀ de carcasa (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de carcasa 45 mm
⌀ de arco 6 mm
Material de la carcasa Latón niquelado
Material arco Acero
Tipo de cierre Cerradura de pasador cilíndrico
Cierre bloqueo diferente
Apto para sistemas de cerradura
Adecuado para bombillos
Arco templado
Arco de bloqueo doble
Círculo de números de cerradura HO 001 - 200
Suministro sin bombillo no
Número de cerraduras 1
Cantidad de llaves 2
Tipo de producto Candado

Identificación y clasificación

Número de artículo 085814 45
Copiar
EAN / GTIN 2050000971952
Copiar
Número del fabricante 503910 637790 0001
Copiar
Fabricante DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Descripción

Ejecución:

Cierre cilíndrico de precisión, caja de latón niquelado, cuerpo rígido templado y cromado, bloqueo doble. Con bombillo integrado n.º 950050 (no en n.º 085816) para la adaptación individual / integración en su sistema de cerradura existente de DOM. Posibilidad de equipamiento individual con bombillo n.º 950050 según sus requisitos.

Nota:

En cuanto a bombillos para equipamiento individual, ver n.° 950050 y n.° 950072.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra