Cerradura de cilindro de precisión con bombillo, bloqueo igual, ⌀ de carcasa: 45mm

Número de artículo: 085812 45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
55 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de carcasa (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de carcasa 45 mm
⌀ de arco 6 mm
Material de la carcasa Latón niquelado
Material arco Acero
Tipo de cierre Cerradura de pasador cilíndrico
Cierre bloqueo igual
Apto para sistemas de cerradura
Adecuado para bombillos
Arco templado
Arco de bloqueo doble
Círculo de números de cerradura HO 001 - 200
Suministro sin bombillo no
Número de cerraduras 1
Cantidad de llaves 2
Tipo de producto Candado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085812 45
EAN / GTIN 2050000971945
Número del fabricante 503910 637790 0002

Descripción

Ejecución:

Cierre cilíndrico de precisión, caja de latón niquelado, cuerpo rígido templado y cromado, bloqueo doble. Con bombillo integrado n.º 950050 (no en n.º 085816) para la adaptación individual / integración en su sistema de cerradura existente de DOM. Posibilidad de equipamiento individual con bombillo n.º 950050 según sus requisitos.

Nota:

En cuanto a bombillos para equipamiento individual, ver n.° 950050 y n.° 950072.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra