{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 0,9 mm | |
Ángulo de apertura de la puerta | 225 grados | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 1.850 mm | |
Anchura | 800 mm | |
Profundidad | 520 mm | |
Anchura útil por departamento | 342 mm | |
Profundidad útil por departamento | 472 mm | |
Altura útil por departamento ropa | 1.188 mm | |
Altura útil por percha | 370 mm | |
Número de departamentos | 2 | |
Número de estantes fijos | 1 | |
Número de barras para ropa | 1 | |
adecuado para casco integral | sí | |
para candado | sí | |
para candado con ⌀ del arco hasta | 6 mm | |
Frontales del armario | puerta batiente de chapa maciza | |
Modelo estructura inferior | Pies de aluminio | |
Cubierta inclinada | no | |
Ranura de ventilación panel posterior | sí | |
Ranura de ventilación puerta | no | |
Barnizado especial posible | sí | |
Letrero para el nombre | sí | |
Peso | 68 kg | |
Modelo cerradura | Cierre de falleba | |
Norm | DIN 4547 | |
Tipo de producto | Armario ropero |
Número de artículo | 949012 2 | |
EAN / GTIN | 4062406073053 | |
Número del fabricante | 949012 2 |