Armario de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta batiente de chapa maciza 2000 mm

Número de artículo: 942701 2000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1.600
  • Ángulo de apertura de la puerta: 250
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 0,9 mm
    Capacidad de carga carcasa de armario interior 1.600
    Ángulo de apertura de la puerta 250 grados
    Regulación de la altura en el intervalo 25
    Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altura 2.000 mm
    Anchura 750 mm
    Profundidad 700 mm
    Anchura en G 30
    Profundidad en G 28
    Altura útil 1845 mm
    Ejecución para equipamiento personalizado
    Armario tipo de construcción Armario base
    Frontales del armario Puerta batiente de chapa maciza
    Sistema de cerradura electrónico – reequipable
    ComfortClose no
    Posicionamiento mango centro
    Peso 107 kg
    Tipo de producto Armario de gran capacidad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 942701 2000
    EAN / GTIN 4062406072612
    Número del fabricante 942701 2000

    Descripción

    Ejecución:

    Armario sin equipamiento en 30×28G. Cajones adecuados: 26×24G (pedir por separado).
    Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un mango Haptoprene de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico.

    Lacado:

    Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    Estantes y accesorios para armarios GridLine de gran capacidad y para cargas pesadas, ver n.° 942530942610 y grupo 95.
    El uso como armario para cargas pesadas solo es posible con estante para cargas pesadas n.° 942610.
    Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra