Base con paneles desmontables para armarios, profundidad 28G, Altura 150 mm 30

Número de artículo: 958176 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de la carcasa en G precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1,2 mm
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altura 150 mm
    Anchura 750 mm
    Profundidad 700 mm
    Adecuado para ancho de carcasa en G 30
    Adecuado para profundidad de carcasa en G 28
    Tipo de producto Base

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 958176 30
    EAN / GTIN 4062406188801
    Número del fabricante 958176 30

    Descripción

    Ejecución:

    Base de chapa de acero para instalar debajo de la carcasa.
    Base de 150 mm de altura, con paneles desmontables (delante y detrás), para el transporte de armarios.

    Idóneo para:

    Armarios n.° 941001941077, n.° 942701942767.

    Lacado:

    Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    Los armarios no deben moverse cuando están cargados.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra