Estante de alta carga, para anchura de armario / división en G: 30

Número de artículo: 942610 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
50 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para anchura de armario / división en G precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 200
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 200 kg
Material galvanizado
Anchura 700 mm
Profundidad 625 mm
Espesor 40 mm
Intervalo de empleo Armario para cargas pesadas
Tipo de producto Estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 942610 30
EAN / GTIN 4062406135959
Número del fabricante 942610 30

Descripción

Ejecución:

Estantes de chapa de acero galvanizado, modelo reforzado para 200 kg de capacidad de carga.

Idóneo para:

Armarios n.º 942301942367; n.º 942701942767; n.º 942801, 942867.

Volumen de suministro:

Estante dividido con soportes.

Nota:

Tam. 30 y tam. 40 adecuado para armario con una anchura 60G y 80G, y que tienen 2 divisiones.
Tener en cuenta la capacidad de carga total del armario.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra