• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Estante con soportes 100 kg, para anchura de armario / división en G: 30

Número de artículo: 942530 30

Escoger variación del artículo y cantidad

para anchura de armario / división en G precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 100
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0,9 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 100 kg
Material galvanizado
Anchura 700 mm
Profundidad 625 mm
Espesor 35 mm
Intervalo de empleo Armario de gran capacidad
Tipo de producto Estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 942530 30
EAN / GTIN 4062406135911
Número del fabricante 942530 30

Descripción

Idóneo para:

Armarios n.° 941001941077, n.° 942701942767.

Volumen de suministro:

Estante dividido con soportes.

Nota:

Tam. 30 y tam. 40 adecuado para armario con una anchura 60G y 80G, y que tienen 2 divisiones.
Estantes no apropiados para armarios para cargas pesadas.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra