Bandeja Inclinable 200 mm

Número de artículo: 928220 200
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
137 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 45 mm
Anchura 512 mm
Profundidad 250 mm
Anchura útil 500 mm
Profundidad útil 200 mm
Tipo de producto Bandeja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928220 200
EAN / GTIN 4067263125105
Número del fabricante 928220 200

Descripción

Ejecución:

Bandeja de aluminio. Se puede suspender en horizontal y en ángulo de 45° en la pared perforada, así como el riel Multifix. El tablero de sombras se puede apilar.

Volumen de suministro:

Incluidas 3 placas base Easyfix n.º 955820 tam. 2.

Nota:

Encontrará insertos eForm adecuados en el grupo 95. En un tablero de sombras se ajustan 2 espumas rígidas de tamaño 8G × 10G o una espuma del tamaño 8G × 20G.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra