Bandeja Inclinable, Profundidad: 115mm

Número de artículo: 928220 115
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
211 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 45 mm
Anchura 395 mm
Profundidad 165 mm
Anchura útil 383 mm
Profundidad útil 115 mm
Ángulo de inclinación 45 grados; 90 grados
Modelo estante con reborde contra caída por rodadura
Tipo de producto Bandeja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928220 115
EAN / GTIN 4062406193362
Número del fabricante 928220 115

Descripción

Ejecución:

Bandeja de aluminio. Se puede suspender en horizontal y en ángulo de 45° en la pared perforada, así como el riel Multifix. El tablero de sombras se puede apilar.

Volumen de suministro:

Incluidas 3 placas base Easyfix n.º 955820 tam. 2.

Nota:

Encontrará soportes eForm adecuados en n.º 955110955180.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra