Bandeja Inclinable 250/2 mm

Número de artículo: 928220 250/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
239 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 45 mm
Anchura 512 mm
Profundidad 300 mm
Anchura útil 500 mm
Profundidad útil 250 mm
Ángulo de inclinación 45 grados; 90 grados
Modelo estante con reborde contra caída por rodadura
Tipo de producto Bandeja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928220 250/2
EAN / GTIN 4062406193393
Número del fabricante 928220 250/2

Descripción

Ejecución:

Bandeja de aluminio. Se puede suspender en horizontal y en ángulo de 45° en la pared perforada, así como el riel Multifix. El tablero de sombras se puede apilar.

Volumen de suministro:

Incluidas 3 placas base Easyfix n.º 955820 tam. 2.

Nota:

Encontrará insertos eForm adecuados en el grupo 95. En un tablero de sombras se ajustan 2 espumas rígidas de tamaño 10G × 10G o una espuma del tamaño 10G × 20G.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra