{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Características espuma rígida LD45, grosor | 30 mm | |
Grado de llenado de un cajón en G | 8×20 | |
Anchura | 200 mm | |
Profundidad | 500 mm | |
Anchura en G | 8 | |
Profundidad en G | 20 | |
Cantidad de herramientas | 11 | |
Cantidad de herramientas | 11 | |
Ejecución | con herramienta VDE completamente aislada | |
Peso | 0,887 kg | |
Tipo de producto | Inserto de espuma rígida |
Número de artículo | 954534 11 | |
EAN / GTIN | 4062406157739 | |
Número del fabricante | 954534 11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |