{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1,5 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Anchura | 80 mm | |
Profundidad | 100 mm | |
Equipamiento máximo con pared perforada | 2 × n.° 928070 o n.° 928071 | |
Peso | 5 kg | |
Tipo de producto | Columna soporte |
Número de artículo | 928040 1362 | |
EAN / GTIN | 4062406112547 | |
Número del fabricante | 928040 1362 |