{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero | |
Grosor material | 1,5 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 60 mm | |
Längd | 1 500 mm | |
Bredd | 1 500 mm | |
Djup | 350 mm | |
kapacitet | 250 mm | |
maximal bärförmåga | 50 kg | |
Användningsområde | Bärande stolpar | |
vikt | 6 kg | |
Tipo de producto | Consola |
Número de artículo | 928055 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406112592 | |
Número del fabricante | 928055 1500 |